Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044649 UTTB 2,5 BU MORSETTO A VITE - 3044649

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044649 UTTB 2,5 BU MORSETTO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918997014

Artikelnummer

PHC3044649

Herstellernummer

3044649

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

69.9 mm

Mit der vertikalen Brücke FBS-PV UT lassen sich die Etagen optional verbinden. Für eine gute Übersicht lässt sich jede Klemmstelle großflächig beschriften.