PHOENIX CONTACT - PHC3044676 D-UTT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE - 3044676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356914161
Artikelnummer
PHC3044676
Herstellernummer
3044676
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 80,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,4 mm, Farbe: grau