PHOENIX CONTACT - PHC3045512 UPBV 2,5/12 SPINE UT-COMBI - 3045512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 12
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4046356055710
Artikelnummer
PHC3045512
Herstellernummer
3045512
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
12
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
12
Breite:
62.4 mm
Anreihbar:
nein


