PHOENIX CONTACT - PHC3046414 UT 6-HESILED 24 (6,3X32) MORS. PORTAFUSI - 3046414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V
Packung
50 ST
EAN
4046356055819
Artikelnummer
PHC3046414
Herstellernummer
3046414
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12...30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
57.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm


