Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3046707 D-UT 6-3L ACCESSORI MORSETTO - 3046707

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3046707 D-UT 6-3L ACCESSORI MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626140308

Artikelnummer

PHC3046707

Herstellernummer

3046707

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 110 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 91,1 mm, Farbe: grau