Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047060 RB UT 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3047060

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047060 RB UT 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - rot

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918975685

Artikelnummer

PHC3047060

Herstellernummer

3047060

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Länge: 29,3 mm, Breite: 15,1 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot