PHOENIX CONTACT - PHC3047073 RB UT 16-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3047073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 11 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4046356055864
Artikelnummer
PHC3047073
Herstellernummer
3047073
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Länge: 31,4 mm, Breite: 18,1 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot


