Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047109 DS-UT 2,5/4 SEGMENTO PIASTRA TERMINALE - 3047109

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047109 DS-UT 2,5/4 SEGMENTO PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356055888

Artikelnummer

PHC3047109

Herstellernummer

3047109

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Deckelsegment, Farbe: grau