Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047248 D-UT 2,5/10 YE PIASTRA TERMINALE - 3047248

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047248 D-UT 2,5/10 YE PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - gelb

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918991753

Artikelnummer

PHC3047248

Herstellernummer

3047248

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

gelb

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 47 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: gelb