Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047264 RB UT 6-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO - 3047264

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047264 RB UT 6-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 9.5 mm

  • Farbe - rot

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356055956

Artikelnummer

PHC3047264

Herstellernummer

3047264

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

9.5 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Reduzierbrücke, Rastermaß: 9,5 mm, Länge: 33,4 mm, Breite: 14,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot