PHOENIX CONTACT - PHC3047277 RB UT 35-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 11 mm
Farbe - rot
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356055963
Artikelnummer
PHC3047277
Herstellernummer
3047277
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot


