PHOENIX CONTACT - PHC3047303 DP-UTTB 2,5/4 PIASTRINA DISTANZIATRICE - 3047303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918997274
Artikelnummer
PHC3047303
Herstellernummer
3047303
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Distanzplatte, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: grau


