PHOENIX CONTACT - PHC3047332 WS UT 4 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 3047332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 25.2 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356072816
Artikelnummer
PHC3047332
Herstellernummer
3047332
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
25.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Warnschilder und Warnabdeckungen dienen der Abdeckung und Kenntlichmachung von Netzanschlussklemmen. Die Warnschilder verrasten in den Schrauben-, Betätigungsschächten der jeweiligen Klemme.


