PHOENIX CONTACT - PHC3047358 FBS-PV UT PONTICELLO DI POTENZIALE VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 22 A
Farbe - schwarz
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356094733
Artikelnummer
PHC3047358
Herstellernummer
3047358
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
22 A
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Vertikale Potenzialbrücke, zur Verbindung von oberer und unterer Etage


