Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3048852 D-UT 4-QUATTRO HV PIASTRA TERMINALE - 3048852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3048852 D-UT 4-QUATTRO HV PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356517324

Artikelnummer

PHC3048852

Herstellernummer

3048852

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 64,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,3 mm, Farbe: grau