Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049026 RT 5 MORSETTO PASSANTE - 3049026

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049026 RT 5 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356140799

Artikelnummer

PHC3049026

Herstellernummer

3049026

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

66 mm

Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems. Die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gegen Selbstlockerung gesichert. Einfaches und schnelles Anschließen durch hochklappbare Abdeckflügel in denen die Klemmmuttern unverlierbar gehalten werden. Im hochgeklappten Zustand liegt der Anschlussbolzen zum Einhängen der Kabelschuhe frei; nach dem Zuklappen und Einrasten orientiert sich die Klemmmutter automatisch auf den Gewindebolzen und lässt sich mühelos festziehen.. Großflächige Beschriftungsmöglichkeit in Klemmenmitte und über den Klemmstellen.