Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049039 RT 5-T MORSETTO PASSANTE - 3049039

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049039 RT 5-T MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356139991

Artikelnummer

PHC3049039

Herstellernummer

3049039

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16.3 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

91.4 mm

Einfaches und schnelles Anschließen durch hochklappbare Abdeckflügel in denen die Klemmmuttern unverlierbar gehalten werden. Im hochgeklappten Zustand liegt der Anschlussbolzen zum Einhängen der Kabelschuhe frei; nach dem Zuklappen und Einrasten orientiert sich die Klemmmutter automatisch auf den Gewindebolzen und lässt sich mühelos festziehen.. Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems. Die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gegen Selbstlockerung gesichert. Großflächige Beschriftungsmöglichkeit in Klemmenmitte und über den Klemmstellen.