Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049194 D-RT 8 Piastra terminal

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049194 D-RT 8 Piastra terminal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356152501

Artikelnummer

PHC3049194

Herstellernummer

3049194

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Deckel, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau