PHOENIX CONTACT - PHC3049547 HV M6/2 MORSETTO DI POTENZA - 3049547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356310291
Artikelnummer
PHC3049547
Herstellernummer
3049547
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
67 mm


