PHOENIX CONTACT - PHC3049563 HV M10/2 MORSETTO DI POTENZA - 3049563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 269 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 120...120 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356310314
Artikelnummer
PHC3049563
Herstellernummer
3049563
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
269 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
120...120 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
67 mm


