Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3050002 RTO 8-TC MORSETTO PASSANTE - 3050002

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3050002 RTO 8-TC MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356431415

Artikelnummer

PHC3050002

Herstellernummer

3050002

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

84 mm

Jederzeit frei zugängliche Klemmstelle.