PHOENIX CONTACT - PHC3058020 D-RSC 5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung Abschlussplatte - ja 
- Ausführung Zwischenplatte - nein 
- Farbe - grau 
- Stärke - 2.2 mm 
- Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0 
Packung
- 50 ST 
EAN
4046356500371
Artikelnummer
PHC3058020
Herstellernummer
3058020
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 53,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 37 mm, Farbe: grau


