Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3058059 RBO 5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BULLONE - 3058059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356500319

Artikelnummer

PHC3058059

Herstellernummer

3058059

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

13 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

53.3 mm

Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen.