Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3060432 DF-UPBV 2,5/ 4 PIASTRA TERMINALE FLANGIA - 3060432

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 4.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356147033

Artikelnummer

PHC3060432

Herstellernummer

3060432

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

4.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden.