Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3070121 UT 6-T-HV P/P MORSETTO SEZIONATORE - 3070121

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3070121 UT 6-T-HV P/P MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356545228

Artikelnummer

PHC3070121

Herstellernummer

3070121

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Breite:

8.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

72.6 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Kompakte 1000 V Messwandler-Trennklemme mit Schraubtrennschieber.