PHOENIX CONTACT - PHC3074091 UTI 35-PE MORSETTO PER CONDUTT. DI TERRA - 3074091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...35 mm²
Mit N-Trennschlitten - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356347273
Artikelnummer
PHC3074091
Herstellernummer
3074091
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Mit PE-Funktion:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
N-Funktion möglich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
15 mm


