PHOENIX CONTACT - PHC3074130 UK 35 N MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE - 3074130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...35 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356347297
Artikelnummer
PHC3074130
Herstellernummer
3074130
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...35 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
54.5 mm


