PHOENIX CONTACT - PHC3100266 TP-UDMTK 5 PIASTRA DIVISORIA - 3100266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918092559
Artikelnummer
PHC3100266
Herstellernummer
3100266
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Trennplatte, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau


