Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3101197 MTK BU MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTEL - 3101197

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3101197 MTK BU MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - blau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918092641

Artikelnummer

PHC3101197

Herstellernummer

3101197

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

blau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

5.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

46 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Platzsparende Bauform. Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A.