PHOENIX CONTACT - PHC3118135 EBS 10- 8 PONTICELLO A PETTINE - 3118135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918092887
Artikelnummer
PHC3118135
Herstellernummer
3118135
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


