Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200014 AI 0,5 - 8 WH PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200014 AI 0,5 - 8 WH PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918093662

Artikelnummer

PHC3200014

Herstellernummer

3200014

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.