Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200027 AI 0,75- 8 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200027

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200027 AI 0,75- 8 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918093679

Artikelnummer

PHC3200027

Herstellernummer

3200027

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt.