PHOENIX CONTACT - PHC3200030 AI 1 - 8 RD PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918093686
Artikelnummer
PHC3200030
Herstellernummer
3200030
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.


