Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200522 AI 2,5 - 8 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200522

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200522 AI 2,5 - 8 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094133

Artikelnummer

PHC3200522

Herstellernummer

3200522

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.