Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200548 AI 6 -12 YE PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200548

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200548 AI 6 -12 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094157

Artikelnummer

PHC3200548

Herstellernummer

3200548

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.