PHOENIX CONTACT - PHC3200551 AI 10 -12 RD PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094164
Artikelnummer
PHC3200551
Herstellernummer
3200551
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.


