PHOENIX CONTACT - PHC3200593 AI 4 -18 GY PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094201
Artikelnummer
PHC3200593
Herstellernummer
3200593
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.


