Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200700 AI 25 -22 YE PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200700

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200700 AI 25 -22 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 22 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918094294

Artikelnummer

PHC3200700

Herstellernummer

3200700

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

22 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.