PHOENIX CONTACT - PHC3200726 AI 50 -25 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 25 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
4017918094317
Artikelnummer
PHC3200726
Herstellernummer
3200726
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
25 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.