PHOENIX CONTACT - PHC3200755 AI 1,5 - 6 BK PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094348
Artikelnummer
PHC3200755
Herstellernummer
3200755
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


