PHOENIX CONTACT - PHC3200823 AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK PUNTALINO DOPPIO - 3200823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094379
Artikelnummer
PHC3200823
Herstellernummer
3200823
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


