PHOENIX CONTACT - PHC3200878 AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU PUNTALINO DOPPIO - 3200878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 13 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094423
Artikelnummer
PHC3200878
Herstellernummer
3200878
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
13 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


