Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200917 AI 1,5 - 8 BK -1000 PUNTALINO CON ISOLA - 3200917

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200917 AI 1,5 - 8 BK -1000 PUNTALINO CON ISOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918094461

Artikelnummer

PHC3200917

Herstellernummer

3200917

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.