Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200920 AI 2,5 - 8 BU -1000 PUNTALINO CON ISOLA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200920 AI 2,5 - 8 BU -1000 PUNTALINO CON ISOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918094478

Artikelnummer

PHC3200920

Herstellernummer

3200920

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.