PHOENIX CONTACT - PHC3200933 AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH PUNTALINO DOPPIO - 3200933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094485
Artikelnummer
PHC3200933
Herstellernummer
3200933
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


