PHOENIX CONTACT - PHC3201107 AI 6 -12 BK PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094652
Artikelnummer
PHC3201107
Herstellernummer
3201107
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


