Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201136 AI 1,5 - 8 RD PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201136

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201136 AI 1,5 - 8 RD PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094683

Artikelnummer

PHC3201136

Herstellernummer

3201136

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09.