PHOENIX CONTACT - PHC3201275 AI 0,5 -10 WH PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094775
Artikelnummer
PHC3201275
Herstellernummer
3201275
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.