Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201330 AI 16 -18 GN PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201330

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201330 AI 16 -18 GN PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094836

Artikelnummer

PHC3201330

Herstellernummer

3201330

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09.