Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201398 AI 1,5 - 8 BK-B PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201398

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918094898

Artikelnummer

PHC3201398

Herstellernummer

3201398

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich. Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden.